タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
AH725
逃げ角(度)
11
注文コード
40229192
品番
XPMT08T308R-DS AH725
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・材質・逃げ角
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
刃長l(mm)
8.5
穴径d1(Φmm)
3.4
逃げ角(度)
11
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
厚さ(mm)
3.97
コーナー半径(mm)
0.8
形状
特殊形状
内接円直径(Φmm)
9.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)