No.540-2S KA 窓・ぼー犯錠(同一キー) ガードロック 40235853 No.540-2S KA 窓・ぼー犯錠(同一キー) ガードロック 40235853 No.540-2S KA 窓・ぼー犯錠(同一キー) ガードロック 40235853

窓・ぼー犯錠(同一キー)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2セット) 注文コード 40235853 品番 No.540-2S KA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

本格シリンダー鍵付。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。
窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。
鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。
強力テープで取り付け1分です。
横に開ける窓だけでなく、上下に移動する窓にも使用可能。
上枠、下枠兼用のサッシュ用補助錠です。
使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き。

用途サッシュ窓用補助錠。 材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上/レール:ステンレス製/戸当り部:ABS製/キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上げ シルバー 本体寸法(mm)30.6×120 キー2本付き 可動範囲(mm)0〜70
注意
※2020年11月製造元出荷分より本体へのキズ防止のため、ビスの付属を取り止めております。予めご了承ください。
※戸の合わさりすき間が5mm以下の場合はご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする