曜日別特売
No.540-4B KA 窓・ぼー犯錠(同一キー) ガードロック 40235869

 

No.540-4B KA 窓・ぼー犯錠(同一キー) ガードロック 40235869
No.540-4B KA 窓・ぼー犯錠(同一キー) ガードロック 40235869
No.540-4B KA 窓・ぼー犯錠(同一キー) ガードロック 40235869

窓・ぼー犯錠(同一キー)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1パック(4セット)
ブロンズ
内容量1パック(4セット)注文コード40235869品番No.540-4B KA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

本格シリンダー鍵付。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。
窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。
鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。
強力テープで取り付け1分です。
横に開ける窓だけでなく、上下に移動する窓にも使用可能。
上枠、下枠兼用のサッシュ用補助錠です。
使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き。

用途
サッシュ窓用補助錠。
材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上/レール:ステンレス製/戸当り部:ABS製/キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上げブロンズ本体寸法(mm)30.6×120キー4本付き可動範囲(mm)0~70
注意
※2020年11月製造元出荷分より本体へのキズ防止のため、ビスの付属を取り止めております。予めご了承ください。
※戸の合わさりすき間が5mm以下の場合はご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする