曜日別特売
No.180-GL 外開きドア用 取替ドアガード ガードロック 40235914

外開きドア用 取替ドアガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ゴールド
内容量1個注文コード40235914品番No.180-GL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。
ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。
ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー
もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。
ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。

材質
本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ
受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製
付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本寸法(mm)67×23.9×112ゴールド
注意
※取付可能範囲(元のネジ穴を生かす場合)を必ずご確認ください。
※アルミ製扉に取付する場合は補強板が必要な場合がありますので、ご使用されている扉メーカーにお問い合わせください。
※ドアクローザーの付いた扉でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする