曜日別特売
No.181-SL 内開きドア用 ドアガード ガードロック 40235948

内開きドア用 ドアガード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード40235948品番No.181-SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。
ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、バリアフリー
もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。

材質
本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ
受座プレート:ステンレス製
付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX7本、タッピングネジ 4mmX7本シルバー
注意
※アルミ製扉に取付する場合は補強板が必要な場合がありますので、ご使用されている扉メーカーにお問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする