まど番GO錠

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40236194 品番 No.547-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

夏場風通したのめ少し開けたい時、猫、犬(ペット)の飛び出し防止、子供の転落防止など、防犯予防・安全対策におすすめです。
トイレ、浴室の小窓の防犯にも。窓を少し開けた状態でロックできます。換気時に便利なサッシ窓用の補助錠(ロック)。
スライド式調整幅70mm
工事不要・取付簡単!(強力両面テープで貼り付けるだけ) レールは左右兼用、取付の間違うことがありません。 サッシ窓枠に傷がつかない(穴をあける必要なし)ので賃貸住宅にもおすすめ。 番号錠は好きな番号に設定できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に!

材質
ロック本体:樹脂製
裏板部:ステンレス製
レール:ステンレス製
用途上下兼用サッシ窓用補助番号錠 ブロンズ
注意
※戸の合わさりすき間が5mm以下の場合はご使用になれません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40236203
2019-08-29
用途:
現場窓の施錠
建設業・工事業

とても使いやすく、防犯対策に最適でした。
ありがとうございました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする