LEFB32T-1200B-S5 LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-1200B) SMC 40256974

※5-M07-2-LEFB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-1200B)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
コントローラ種類
(-) コントローラなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
注文コード
40256974
品番
LEFB32T-1200B-S5
参考基準価格(税別)¥130,630販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ストローク(mm)
1200
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ種類
(-) コントローラなし
サイズ(mm)
32
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする