LEFB32T-1200B-R5AP3 LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-1200B) SMC 40257254

※5-M07-2-LEFB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-1200B)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
コントローラ種類
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
注文コード
40257254
品番
LEFB32T-1200B-R5AP3
参考基準価格(税別)¥161,320販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
ストローク(mm)
1200
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ種類
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
サイズ(mm)
32
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
I/Oケーブル長さ(m)
(3) 3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする