曜日別特売
LEFB32T-1900-S11P1-X1 LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-1900) SMC 40262556

※5-M07-2-LEFB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-1900)LEFB32T-1900-S11P1-X1

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40262556
品番
LEFB32T-1900-S11P1-X1
参考基準価格(税別)¥134,260販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
ストローク(mm)
1900
駆動方式
ベルト
サイズ(mm)
32
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
コントローラ種類
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
コントローラ取付方法
(-) ねじ取付形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする