曜日別特売
HI 98165(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH3点)) チーズ用pH/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 40296866

チーズ用pH/ ℃計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
40296866
品番
HI 98165(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH3点))
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

HI 98165はチーズのpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99165の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2423という特殊なpH電極を採用。
AISI 316(ステンレス)製ボディは衛生的で丈夫。
電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。
円錐状の先端部(ガラス製)はチーズなどの半固形食品に対応。
推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。チーズの品質管理において信頼性の高い1台です。

用途
チーズ専用のプロフェッショナルタイプ
寸法(mm)
185×93×35.2
測定範囲
pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000
質量(g)
400
電源(V)
1.5
精度
pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2
付属電極
pH:FC 2423(温度センサー内蔵AISI 316(ステンレス)ボディ、1mケーブル付き)
温度測定範囲(℃)
推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)
連続使用時間(時間)
約200(バックライト未使用時)
温度精度
±0.4℃
電源自動OFF
5、10、30、60分および機能OFFより選択可能
温度補償(℃)
-20.0~120.0(自動または手動)
校正
自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)
使用電池
単三アルカリ電池×4
相対湿度
1
データ容量
200データまで(pH、mV各100データ)
使用環境温度(℃)
0~50
検出単位
0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67
データ転送
micro USBケーブルを使用しPC接続可能
校正ポイント
pH7.01、pH4.01、pH10.01
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※測定物によってpH電極の劣化が促進されてしまいますので、電極洗浄液での洗浄が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする