最大電流(A)22mm2/90
(30mm2/110)
38mm2/130
(50mm2/130)
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ端子ねじM8×33定格電流(JIS)(A)130質量(g)80温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)適合電線(mm2)38準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)8~10定格インパルス耐電圧(kV)6アズワン品番64-1102-63RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500