スタッド端子台 TS-Rシリーズ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40337893 品番 TS600R
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。
小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。
大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。
ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。
ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。
RoHS指令に対応しています。

最大電流(A)
250mm2/430
325mm2/520
取付方式直付け 定格絶縁電圧(V)600 結線方式ネジ 端子ねじM16×64 定格電流(JIS)(A)520/600 質量(g)410 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 適合電線(mm2)325/200×2 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45〜85% 使用周囲温度(℃)-20〜+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)70〜90 定格インパルス耐電圧(kV)6 アズワン品番64-1102-66 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40337866
2018-02-12
用途:
バッテリーの中継
運輸・通信業

1つ1つの梱包もよく、丁寧さと送付状況に満足している

対象商品:
40337866
2017-08-10
用途:
木板への銅アースバー取付に使用
建設業・工事業

機械的に丈夫で太いIV線をねじ止めする際にもガタつきません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする