※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三洋化成
ハイパワーホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
内径(Φmm)
18
15
18
内径×外径(Φmm)
18×25
15×22
18×25
外径(Φmm)
25
22
25
最高使用圧力(MPa)
(環境温度23℃時)0.19
(環境温度23℃時)0.23
(環境温度23℃時)0.19
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
40360747
品番
HP-1825D 50R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,302
販売価格(税別)
¥
23,002
バスケットに入れる
肉厚で丈夫。ワンランク上の強度と弾力性を持つ耐寒ホース。
用途
家庭用給水用具、家庭用散水用具として
内径×外径(Φmm)
18×25
寸法(長さ)
50mドラム
色
レッド
最高使用圧力(MPa)
(環境温度23℃時)0.19
種別
ハイパワーホース
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
18
構造
単層管チューブ
外径(Φmm)
25
脆化温度(℃)
-50
特性
耐寒
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません 。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません