曜日別特売
SB-49K 100B SKソフトブレードホース 三洋化成 40361517

 

SB-49K 100B SKソフトブレードホース 三洋化成 40361517
SB-49K 100B SKソフトブレードホース 三洋化成 40361517

SKソフトブレードホース

(7件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1巻内径(Φmm)4長さ(m)100注文コード40361517品番SB-49K 100B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。

用途
各種機器の配管・補修・延長に。
噴霧器・ポンプなどにも。
透明最高使用圧力(MPa)(23℃)2.5/(60℃)1.4長さ(m)100内径(Φmm)4外径(Φmm)9最小曲げ半径(mm)16仕様カセ巻き材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40最小破裂圧力(MPa)7.5保証圧力(MPa)3.8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
注意
※市販の散水コネクターに繋ぐ場合、ホースサイズ”12x18”のブレードホースをご使用ください。
※最高使用圧力は、環境温度23℃における値を記載しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02126695
2023-09-19
用途: 床掃除の放水
株式会社大石

透明なホースなので、巻き取る際
お水がホース内のどこにたまってるか見えるので、きれいに排水する事が出来ます。
丈夫さとかはまだ分からないです。
使い続けてみて、いまいちでしたら次回は別のメーカーを購入します。
良ければ、購入し続けます。

対象商品 : 02126695
2019-04-04
用途: 冬期間の散布
教育・研究機関

私の地域包括支援センターはマイナス10℃の世界ですが 無理なく使用できましたが もう少し価格を抑えて頂ければ幸いです。

1が参考にしています
対象商品 : 02126731
2018-05-17
用途: 鈑金塗装工場のエアー配管

とにかく丈夫です。高圧で10年以上使用していますが少し硬くなっただけで何も問題ありません。2回程リピートしています。

1が参考にしています
対象商品 : 02126686
2017-07-19
用途: 散水作業に使用」

今回二度目の購入です、非常に柔軟強度あり、使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 02126695
2015-06-17
用途: 純水装置内のホース交換
株式会社 ゼネラルサイエンス

安価で使い良かった。

対象商品 : 02126677
2014-09-08
用途: 各種耐震補強工事のエポキシ樹脂注入ポンプ用
株式会社三友ファスニング

その他のサイズも使用していますが、耐久性も優れていて良い商品で大満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 02126747
2008-11-10
用途: エアー供給

内径が9mm以上あり9mmのホースニップルを使うとエアーが漏れる

1が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに要望をあげさせていただきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする