曜日別特売
LEFS25LS2B-250 LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25LS2B) SMC 40362157

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25LS2B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・寸法など39種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
250
注文コード
40362157
品番
LEFS25LS2B-250
参考基準価格(税別)¥97,190販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980
ストローク(mm)
250
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
精度
(-) 基本形
リード(mm)
(B) 6
サイズ(mm)
25
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする