TC40038 ダイケンボード木質断熱天井材 しずか DAIKEN(旧:大建工業) 40362585

ダイケンボード木質断熱天井材 しずか

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(18枚)注文コード40362585品番TC40038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600

断熱性を高める天井材。
目地の部分が柔らかですっきりとした印象に仕上がる細面取加工を採用。落ち着いたオフホワイト色のツートーン塗装。
断熱性能で省エネ効果も期待できるリーズナブルな天井材です。

用途玄関まわりからリビング、寝室まで、お部屋を選ばないオールマイティな天井材。仕様4VOC基準適合、吸音率0.15~0.25(N.R.C)種別ダイケンボード木質断熱天井材厚さ(mm)12寸法(mm)303×606基材インシュレーションボード施工性捨張工法、直張工法認定番号リサイクルマーク認定JFP3034-1表面仕上げエンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装、縁は四辺本実加工、面取り加工ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆日本繊維板工業会
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする