曜日別特売
LEFS25RA-200-S3AN1D LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25RA) SMC 40366856

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25RA)LEFS25RA-200-S3AN1D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストロークなど495種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
200
注文コード
40366856
品番
LEFS25RA-200-S3AN1D
参考基準価格(税別)¥94,160販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980
ストローク(mm)
200
リード(mm)
(A) 12
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
25
モータ配置
(R) 右側折返し
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5m
コントローラ取付方法
(D) DINレール取付形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする