曜日別特売
LEFS25RS2H-300CN-S2A21 LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25RS2H) SMC 40379718

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25RS2H)LEFS25RS2H-300CN-S2A21

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・サイズ・寸法など55種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
300
寸法(mm)
25
注文コード
40379718
品番
LEFS25RS2H-300CN-S2A21
参考基準価格(税別)¥210,430販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800
ストローク(mm)
300
ドライバ種類
(A2) LECSA2 (200V~230V)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(2) 2
寸法(mm)
25
精度
(-) 基本形
リード(mm)
(H) 20
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W
I/Oコネクタ
(1) 1.5m
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(C) 1ヶ付 (同梱)
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(N) なし (ローラ仕様)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする