※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4PK855L リブスターベルト 三ツ星ベルト 40385773 4PK855L リブスターベルト 三ツ星ベルト 40385773

リブスターベルト

(663件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト長さ(mm)855 主な適合車種180SX<CA18DT>・アベニール<QG18DE>・AD/ウイングロード<QG18DN、QG18DE、SR20VE>・エキスパート<QG18DE>・サニー<QG18DD>・グロリア<CA20P、CA20S、RB25DT>・ティーノ<QG18DE>・シルビア<CA18DE、CA18DT、CA18ET>・スカイライン<RB20E、RB20ET>・セフィーロ<RB20E>・セドリック<CA20P、CA20S、RB25DT>・レパード<RB25DT>・バネット<CA20、CA20S>・ルキノ<SR16VE>・ 注文コード40385773 品番4PK855L
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はベルト長さ・主な適合車種など211種類から選べます 他の種類を見る
山数4 ベルト長さ(mm)855 ベルト形PK 主な適合純正品番1469870330,5831205800,9194008550,11720V7301,11720V7302,11720V7311,119201E400,119201E420,119505J000,119505J001,119505J010,119505J011,119505J020,119505P500,1N1818381,38920P7A004,38920P7A505,38920P7A506,73013PA000,73323SA000,9514155C10,AY14040855,AY1404085E,B61P15907B,B63H15908,MD361164 主な適合車種180SX<CA18DT>・アベニール<QG18DE>・AD/ウイングロード<QG18DN、QG18DE、SR20VE>・エキスパート<QG18DE>・サニー<QG18DD>・グロリア<CA20P、CA20S、RB25DT>・ティーノ<QG18DE>・シルビア<CA18DE、CA18DT、CA18ET>・スカイライン<RB20E、RB20ET>・セフィーロ<RB20E>・セドリック<CA20P、CA20S、RB25DT>・レパード<RB25DT>・バネット<CA20、CA20S>・ルキノ<SR16VE>・
注意
※交換時は整備マニュアルに従い、エンジンオイル等が付着しないよう、注意してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 663
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36809604
2026-01-10
用途:
ht81スイフトのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ht81スイフトのエンジン周りメンテナンスに使用しました

対象商品:
09941985
2025-11-04
用途:
EP91スターレット整備
GARAGE M 様

車検で入庫車両に使用されていたメーカー製品なので選択しました。
耐久性も同様と考えています、ベアリング寿命オルタネータ交換と同時なのでベルト寿命は延びると思います。

2025-09-29
用途:
ファンベルト

9か月前に取り替えた、本商品ですが、使用中に、ゴムの削りかすのような物が出始めていて、いつ切れるか分からないので、予備として再購入しました。
このまま、問題無く使用出来れば良いのですが、しばらくは様子見です。

1人が参考にしています
2025-03-01
用途:
車の補修修理に使用

ダイハツミラアビーLA-L260S、に使用しました今回で二回目問題無く使用出来ました、

1人が参考にしています
2025-02-26
用途:
愛車のジムニーの定期メンテナンス
サービス業

すでに2年近く経過しているが伸びやヒビもなく現在もけなげに働いている。
内には2台のジムニーがあるので常にモノタロウの三ツ星ベルト一択。

2025-01-14
用途:
ユンボの駆動用ベルトとして使用
その他業種

交換して間もなく1年立ますが、何も問題なく使用しています。
近くのホームセンターには取扱いもなく安価で購入することが出来ました。
物があれば次回もリピート購入予定です。

2025-02-12
用途:
BMW R1150用に使用
製造業

純正は609mmですが、リブ幅も問題無いと思い、予備用に購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
40385782
2024-11-17
用途:
シエンタncp81
サービス業

前回交換からの予備交換、前回から50000km4年半だったので早めに交換。
新品のせいか、エンジン音がわずかに静かになったような気がします。
ドライブジョイでも三ツ星のOEMなのでこれで安心かと思います。
耐久性に期待です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
5人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
12人が参考にしています
2018-03-08

「自動車用Vベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする