ダクトハンガー

(4件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40401593 品番 D30
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。

長さ(m)2.5 材質溶融亜鉛めっき鋼板 質量(kg)3.3 板厚t(mm)1.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40401593
2021-06-22
用途:
天板の支持及び、配線の支え
その他業種

梱包が丁寧。作りがしっかりしていて、歪みが少なく強度もあり。

対象商品:
40401627
2018-04-17
用途:
洗浄機のガイドレールに

ステンレスのCチャンネルだったら何でもよかったのですが、ちょうどいい物があり助かりました。

対象商品:
40401593
2017-02-20
用途:
物干し棹の腕に使用

堅牢、加工がしやすい。コスパが良し。
リードタイムが速い。

対象商品:
40401627
2016-09-29
用途:
建具の下部、戸当り
Life Factory アンカーロック 様

少々加工必要ですが、ステンレス製で安く済んでよかったです。発送も早かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする