マイコン制御の多連式ホットスターラー。
本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
RSH-4DN・6DNは同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。
外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールすることが可能です。
温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。
マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
回転数・温度はデジタル設定が可能です。