曜日別特売
LEFS32B-550B LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-550B) SMC 40417046

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-550B)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
40417046
品番
LEFS32B-550B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥98,000
ストローク(mm)
550
リード(mm)
(B) 8
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ種類
(-) コントローラなし
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
モータ配置
(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40417046LEFS32B-550B72437996LEFS32B-550BLEFS32B-550B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72437996電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
96,980
税込106,678
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
LEFS32B-550B LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-550B) 1個 SMC 【通販モノタロウ】