自転車用プレミアムチューブ

(73件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40423302 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

・チューブ肉厚1.20mmを採用
・空気の自然漏れが少ない
・チューブ揉まれパンクに強い

モノタロウではこんなお得な商品も!
バルブ形式英式 タイプW/O サイズ26×1 3/8-1 1/2 用途自転車用チューブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-28
用途:
自転車のチューブを交換時
不動産業

タイヤのパンク箇所がバルブの付根近くの為、修理をせずにチューブを交換することにしました。製品は何の問題無く交換作業を完了しました。

対象商品:
40423302
2024-05-28
用途:
自転車メンテナンス
その他業種

パンク時の買い置きとして購入。いままでも利用したことの有る、バイクや自転車のタイヤなどのゴム製品を製造している日本の老舗企業なので、品質には期待しています。手間を掛けて交換した部品がすぐダメになっては工数の無駄なので、価格よりも品質重視で選びました。価格もある程度納得です。

対象商品:
70807993
2023-10-23
用途:
チューブ交換
運輸・通信業

空気漏れが少ないことと、耐パンク性に期待してます。

対象商品:
40423302
2023-02-27
用途:
信頼しています。

適度に厚みがあり、しっかりとした感じです。
電動アシストは、アシストされるだけに空気圧調整には無頓着になり勝ちで、
その結果、空気圧不足のまま乗ってしまったりもします。
それを少しだけ補ってくれるかも知れません。

1人が参考にしています
対象商品:
40423302
2021-11-30
用途:
チューブ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

26インチのチューブは安い上にチューブ幅も余裕がありありがたいです。

対象商品:
40423302
2021-08-02
用途:
シティサイクル用に
その他業種

厚みが1.2mmあるとだいぶ持ちがいいです。
値段もお手頃だし、次回も購入させてもらいます。

対象商品:
40423302
2021-11-10
用途:
修理

安くて耐久性があります。パンクしにくいと思います。

対象商品:
40423302
2021-02-22
用途:
自転車のチューブ交換
マツシタクリーンサービス 様

26インチの電動自転車、26×1 1/2のサイズに使用できます。厚みが1.2ミリあるので安心して使えます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする