※使用方法

BTP-1 タイヤパウダー Panaracer(パナレーサー) 40427956 BTP-1 タイヤパウダー Panaracer(パナレーサー) 40427956 BTP-1 タイヤパウダー Panaracer(パナレーサー) 40427956 BTP-1 タイヤパウダー Panaracer(パナレーサー) 40427956

タイヤパウダー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50g) 注文コード40427956 品番BTP-1
参考基準価格(税別)¥934 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

自転車タイヤ/チューブ用パウダーとして専用設計されたタイヤパウダー。
チューブをタイヤに装着しやすくなるとともに、タイヤへの張り付きを防ぎます。
環境に配慮した成分で作られています。
ロードタイヤ約20本分、MTBタイヤ約10本分。

付属品スポンジ アズワン品番64-9558-11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
自転車のタイヤ
その他業種

今回初めて購入しました。一般的に買える商品が有ると知らなかっただけです。パンクの修理後等に使用する目的で買いました。普通に使用されている物で安心しました。役に立っています。

対象商品:
40427956
2022-10-08
用途:
オートバイ・整備

今まではどちらかと言えばエアー等で粉を吹き飛ばせていましたが、チューブを入れて走らせるタイヤなどではこの「パウダー」が大切なことを知りました。チューブの定期的な交換が必要な事も解りますが、メンテナンス時には抵抗軽減も含みタイヤパウダーをしっかり散布するように心掛けています。

対象商品:
40427956
2015-01-18
用途:
タイヤ交換時

はじめて使用してみましたが、商品に付属するスポンジがとても薄くて小さいので、慣れるまで経験が必要かと。

対象商品:
40427956
2014-04-10
用途:
パンク修理

タイヤとチューブのくっきが無くて、作業がしやすかった。

対象商品:
40427956
2013-11-24
用途:
自転車のタイヤ交換時

しばらくパンクしないとタイヤからチューブを外すとき固着してしまい作業が大変になってしまうのですが(特に夏を過ごした後など)これをタイヤ内側に塗っておくとチューブが楽にはがせます。組んでから空気を入れるときも摩擦が減るのか?タイヤがきれいに膨らむのか真円度が増すように感じます。値段は満足度からすると満足なのですが、予想していたより内容量が少なかったため(こんなモンだと思ってもいたのですが)初印象がエッと思ったので星4つにしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ修理関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする