※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS32NYB)
LEFS32NYB-150
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・リード・ボールねじリード
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
150
リード(mm)
(B) 8
注文コード
40433523
品番
LEFS32NYB-150
参考基準価格(税別)
¥71,340
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
150
リード(mm)
(B) 8
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
モータ種類
(NY) 取付形状Y
CADデータダウンロード