※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ(水戸工機)
スペアソケット(ディープタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法S(mm)
11
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40441667
品番
3ML-11
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
形状
12角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法S(mm)
11
質量(g)
50
寸法L(mm)
50
寸法D1(Φmm)
15.8
寸法D2(Φmm)
16.5
寸法l(mm)
10
ソケット形状
12角