曜日別特売
3ML-12 スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイ(水戸工機) 40441676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ML-12 スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイ(水戸工機) 40441676
3ML-12 スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイ(水戸工機) 40441676

スペアソケット(ディープタイプ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷15日以内出荷とは
寸法S(mm)12
内容量1個注文コード40441676品番3ML-12
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
形状
12角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法S(mm)
12
質量(g)
55
寸法L(mm)
50
寸法D1(Φmm)
17
寸法D2(Φmm)
17
寸法l(mm)
10
ソケット形状
12角

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする