LEFS32RNYH-1000 L Series(LEFS32RNYH) SMC 40442474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS32RNYH)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)1000
内容量1個注文コード40442474品番LEFS32RNYH-1000
参考基準価格(税別)¥115,890販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
ストローク(mm)
1000
ストローク
標準ストローク
モータ種類
(NY) 取付形状Y
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
ボールねじリード(mm)
(H) 24
モータ配置
(R) 右側折返し
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする