※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFS40NYH)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ取付金具
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
800
オートスイッチ取付金具
(C) 1ヶ付 (同梱)
注文コード
40484212
品番
LEFS40NYH-800C
参考基準価格(税別)
¥132,220
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
800
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(NY) 取付形状Y
寸法(mm)
40
精度
(-) 基本形
ボールねじリード(mm)
(H) 30
モータ配置
(-) ストレート
オートスイッチ取付金具
(C) 1ヶ付 (同梱)
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード