ウェイトローラー

(139件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(6個) 注文コード40490667 品番MOWR1712040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は105種類から選べます 他の種類を見る

消耗品のウェイトローラーが1ケースに6個入って1個当たりの単価がとってもリーズナブルでお買い得!

メーカースズキ 幅(mm)12 外径(Φmm)17 質量(g)4
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※輸入品ですので小傷がある場合がありますが不良品ではございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 139
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-01
用途:
スクーター消耗品交換
農・林・水産業

6.0gから6.5gに変更して部品交換をしました。
外径が正規の寸法になったのと、わずかながら重くしたおかげで、トップスピードが5km/h速くなりました。

対象商品:
40491306
2024-01-06
用途:
常用ではなくセッティングに使用

定期的にローラーガイド左側面(走行時にプーリーに押し付けられる面)の摩耗度をよくチェックすることをおすすめします。


プーリー、またWR自体に薄くグリス、ワックスを塗っての使用です。

複数の重さのものを入れ変えながら、走行距離を記録しつつ使用していました。

ガイド左側面に接触する面については、激しい走りをせずとも約400kmから600kmほど使用した時点でかなりすり減っていました。

これは純正プーリー、社外品プーリーともにほぼ変わりませんでした。

対して右側面の摩耗はほぼ無く、向きを入れ替えることで少し延命をはかることが出来ますね。

そしてWRが滑るローラーガイドの底?に接している部分の摩耗・偏減りは、400から600kmほどの走行時点ではほぼ見当たりませんでした。

重量については誤差もほぼありませんでした(はかりは0.1g単位計測のものしか所有していませんが)。

かなり優しい走りでの結果なので、個人的には日常使用で、メンテ無しの数千キロは少々怖く感じます。

あくまでもセッティング用での使用にとどめます。

対象商品:
40491193
2024-03-21
用途:
スクーターの駆動系のドライブプーリーのウエイト交換
製造業

純正部品は高いですので安価でそこそこ使える部品を
ネット注文できますので助かります。
耐久性もまあまあいけます。

対象商品:
40490816
2024-03-12
用途:
ベルト交換時の同時交換
株式会社ロンビックジャパン 様 (建設業・工事業)

2回分の6個入っているのでリーズナブルなので選択しました

対象商品:
40491062
2023-11-23
用途:
バイクのセッティング

原付のローラーが摩耗してきたので、価格の安さからこちらを購入しました。
何度購入していますが普通に使え、消耗品なので安くて助かります。

対象商品:
40491306
2023-09-15
用途:
セッティング用に

重量誤差はほぼなしでした。
駆動系を大幅に変更するのでセッティング用に使用する予定。
耐久性はそれほど期待していないので安いし助かる。

対象商品:
40491507
2023-01-31
用途:
ウエイトローラー交換
1953年(昭和28年) 様 (サービス業)

ホンダ用WRの微妙なセッティングで9g×6個がバランス的に一番良い感じですね。
これ以外にも9.5gや8.5gと色々、試してきました。
モノタロウで購入すると格安なので非常に助かります。勿論、品質的にも良好です。
これからも、モノタロウでWRを購入するつもりです。 お勧めです。

2人が参考にしています
対象商品:
40491525
2022-08-19
用途:
消耗品の交換やセッティング出し。
運輸・通信業

安価なので重さ別に用意して自分なりの適正値を探るのに丁度良い。
安いからと言って他社の社外品より著しく劣る事はないので普通に使える。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする