※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFS40RV8A)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40492795
品番
LEFS40RV8A-200B
参考基準価格(税別)
¥202,730
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
200
寸法(mm)
40
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(A) 20
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
モータオプション
(B) ロック付
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード