※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFSH32NWA)
LEFSH32NWA-900
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40516342
品番
LEFSH32NWA-900
参考基準価格(税別)
¥99,170
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
900
寸法(mm)
32
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(A) 16
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(NW) 取付形状W
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード