曜日別特売
LEFSH32NXB-200 L Series(LEFSH32NXB) SMC 40516358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFSH32NXB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40516358
品番
LEFSH32NXB-200
参考基準価格(税別)¥76,450販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980
ストローク(mm)
200
寸法(mm)
32
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(B) 8
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(NX) 取付形状X
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする