※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH32NZB)
LEFSH32NZB-150
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
150
50
100
150
200
250
300
400
500
600
800
精度
(H) テーブル:高精度形
(H) テーブル:高精度形
(H) 高精度形
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40516708
品番
LEFSH32NZB-150
参考基準価格(税別)
¥76,450
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
150
リード(mm)
(B) 8
精度
(H) テーブル:高精度形
駆動方式
ボールねじ
サイズ(mm)
32
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
CADデータダウンロード