※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH32NZH)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
300
50
250
300
400
500
600
1000
精度
(H) テーブル:高精度形
(H) テーブル:高精度形
(H) 高精度形
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40516814
品番
LEFSH32NZH-300
参考基準価格(税別)
¥87,340
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
300
リード(mm)
(H) 24
精度
(H) テーブル:高精度形
駆動方式
ボールねじ
サイズ(mm)
32
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
CADデータダウンロード