曜日別特売
MLDA7N-26 LED電球日本一 7W モノタロウ 40519202

MLDA7N-26 LED電球日本一 7W モノタロウ 40519202
MLDA7N-26 LED電球日本一 7W モノタロウ 40519202
モノタロウ

LED電球日本一 7W

(101件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1個
注文コード
40519202
品番
MLDA7N-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
光束(Lm)
(下半球)510(電球60W形相当)
全光束(Lm)
510(電球40W形相当)
仕様
屋内用
寸法(mm)
109×60
色
昼白色
使用温度範囲(℃)
-20~45(ただし、0℃以下では凍結が起こらない状況であること)
消費電力(W)
7
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格寿命(時間)
30000
明るさ
電球40W形相当
電球の種類
LED
注意
※調光機能の付いた器具や誘導灯、非常用照明器具、HIDランプ器具、密閉器具、密閉状態では絶対に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:101 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40519193
2017-08-31
用途: 自宅の照明
建設業・工事業

使用時にジィーと音がする。
国内メーカー品は一切その様な音はしない。

対象商品 : 40519202
2017-03-24
用途: 廊下

2個購入暫くたちますが本日取付けたところ不快な低周波音(ビーンと云う継続音)がし気分が悪くなり使い物になりませんでした。

対象商品 : 40519193
2016-02-25
用途: 球切れ交換

5回以上購入していると思います。

安価で良いのですが、1年位で球切れします 表示してある耐久時間とはかなり違います

今後の購入は・・・・安いと言ってもでも白熱休と同じ位の使用時間ではちょっと考えるかな?

対象商品 : 40519202
2016-04-28
用途: 照明
自動車・二輪車・自転車関連業

フツーに使えてます。

対象商品 : 40519193
2016-02-19
用途: トイレの照明
卸売・小売業

40W相当とありましたが、少し明るすぎるような。
一度交換したら何年も持ちそうなものなので、安くて良いです。

対象商品 : 40519202
2016-01-11
用途: トイレ、通路に使用しています。
有限会社中下商会 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

明るく、長持ちし、重宝しています。電気代も少し安いと思います。

対象商品 : 40519202
2015-10-20
用途: 明かり取り
takosukeモータース 様

毎日使用してますが、明るさも十分。いつ購入したか覚えてないくらいなので、耐久性も十分だと思います。

対象商品 : 40519202
2015-10-21
用途: 作業場や玄関

他社メーカーと同等で価格も安いので良いかと。ワット数並みの明るさなのでルーメンで選ぶのが良い。しかし他店も近年安目になってきているので微妙な感じ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする