LEMH32LT-700 LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH32LT) SMC 40605933

※5-M09-1-LEM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH32LT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・アクチュエータケーブル種類・ドライバ種類など118種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
700
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
ドライバ種類
(-) ドライバなし
注文コード
40605933
品番
LEMH32LT-700
参考基準価格(税別)¥204,550販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800
ストローク(mm)
700
ドライバ種類
(-) ドライバなし
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
ボディサイズ
32mm
駆動方式
ベルト
モータ配置
(L) 対称、上折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする