曜日別特売
LEMH32LUT-1200 LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH32LUT) SMC 40607035

※5-M09-1-LEM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH32LUT)LEMH32LUT-1200

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・アクチュエータケーブル種類・ドライバ種類など80種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
1200
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
ドライバ種類
(-) ドライバなし
注文コード
40607035
品番
LEMH32LUT-1200
参考基準価格(税別)¥246,900販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800
ストローク(mm)
1200
ドライバ種類
(-) ドライバなし
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
ボディサイズ
32mm
駆動方式
ベルト
モータ配置
(LU) 対称、下折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする