※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ ZCMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
PR1210
PR1230
厚さ(mm)
3.97
2.38
2.78
3.18
3.97
4.76
6.35
切刃長さ(mm)
5.9
6.5
8.7
12
12.7
15.4
22.8
コーナー半径(mm)
0.3
0.4
0.6
0.8
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40635077
品番
ZCMT12T306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,700
厚さ(mm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。