※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ APCR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード40638893 品番APCR 1604PDFR-P IC28
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
材質IC28 形状平行四辺形頂角85° 逃げ角(度)11 コーナー半径(mm)0.4 穴の形状穴無し チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする