※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPANKT0702PN-R IC5400 チップ HP ANKT イスカル 40653006 HPANKT0702PN-R IC5400 チップ HP ANKT イスカル 40653006

チップ HP ANKT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 40653006 品番 HPANKT0702PN-R IC5400
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
形状平行四辺形頂角85° 材質IC5400 コーナー半径(mm)0.5 厚さ(mm)2.6 切刃長さ(mm)7.5 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする