※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ LNAR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
長方形
切刃長さ(mm)
11.16
注文コード
40663917
品番
LNAR1106PN-N IC907
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・切刃長さ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
形状
長方形
材質
IC907
コーナー半径(mm)
0.5
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
11.16
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
片面
穴の形状
穴無し
RoHS指令(10物質対応)
対応