※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ LNAR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
形状
長方形90°
切刃長さ(mm)
11.11
注文コード
40663962
品番
LNAR110620X75PN-R-S ID5
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・切刃長さ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
形状
長方形90°
材質
ID5
コーナー半径(mm)
2
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
11.11
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.005
RoHS指令(10物質対応)
対応