※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ LNAW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
形状
長方形90°
切刃長さ(mm)
15.06
注文コード
40664136
品番
LNAW 150620X75PN-R-S IB85
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・切刃長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
長方形90°
材質
IB85
コーナー半径(mm)
2
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
15.06
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
なし
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.005
RoHS指令(10物質対応)
対応