※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ LNAW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
形状
長方形90°
注文コード
40664145
品番
LNAW 150620X75PNTR-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,200
この商品は
形状・切刃長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
長方形90°
材質
IB85
コーナー半径(mm)
2
厚さ(mm)
6.35
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
なし
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.005