※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LNAW 1506PNTR-S IB55 チップ LNAW イスカル 40664163 LNAW 1506PNTR-S IB55 チップ LNAW イスカル 40664163

チップ LNAW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 形状長方形 切刃長さ(mm)15.06 注文コード40664163 品番LNAW 1506PNTR-S IB55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,400
この商品は形状・切刃長さなど7種類から選べます 他の種類を見る
形状長方形 材質IB55 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)6.35 切刃長さ(mm)15.06 逃げ角(度)0 チップブレーカブレーカ無し 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする