※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ LNAW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
形状
長方形
切刃長さ(mm)
15.06
注文コード
40664172
品番
LNAW 1506PNTR-S IB85
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・切刃長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
長方形
材質
IB85
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
15.06
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
ブレーカ無し
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
RoHS指令(10物質対応)
対応