※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ LNET
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
長方形90°
切刃長さ(mm)
8.4
材質
IC910
注文コード
40664181
品番
LNET081804-TN-N IC910
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
形状・切刃長さ・材質
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
形状
長方形90°
材質
IC910
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
1.8
切刃長さ(mm)
8.4
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応