※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LNET 1265-30X1-N IC910 チップ LNET イスカル 40664391 LNET 1265-30X1-N IC910 チップ LNET イスカル 40664391 LNET 1265-30X1-N IC910 チップ LNET イスカル 40664391

チップ LNET

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状長方形 切刃長さ(mm)12.7 材質IC910 注文コード40664391 品番LNET 1265-30X1-N IC910
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は形状・切刃長さ・材質など29種類から選べます 他の種類を見る
形状長方形 材質IC910 厚さ(mm)6.5 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする