※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LNMT 1106PN-N MM IC4100 チップ LNMT イスカル 40664827 LNMT 1106PN-N MM IC4100 チップ LNMT イスカル 40664827

チップ LNMT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状長方形 切刃長さ(mm)11.16 材質IC4100 注文コード40664827 品番LNMT 1106PN-N MM IC4100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,200
この商品は形状・切刃長さ・材質など20種類から選べます 他の種類を見る
材質IC4100 形状長方形 厚さ(mm)6 切刃長さ(mm)11.16 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする